Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4550-20

  • ERIKS:13567304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,19/ stukexcl. btw

€ 15,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,19

-

10+

€ 10,18

22.77%

25+

€ 7,26

44.96%

50+

€ 5,81

55.91%

100+

€ 5,26

60.09%

200+

€ 4,45

66.28%

500+

€ 4,03

69.45%

1000+

€ 3,17

75.94%

2500+

€ 2,85

78.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-4550-20
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij