€ 19,36/ stukexcl. btw
€ 23,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,36 | - |
10+ | € 13,79 | 28.75% |
25+ | € 10,75 | 44.46% |
50+ | € 9,14 | 52.80% |
100+ | € 8,49 | 56.13% |
200+ | € 7,51 | 61.24% |
500+ | € 6,54 | 66.24% |
1000+ | € 5,07 | 73.80% |
2500+ | € 4,56 | 76.45% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | WSM-4044-50 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
b1 | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |