Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4044-30

  • ERIKS:13567301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,59/ stukexcl. btw

€ 17,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,59

-

10+

€ 10,13

30.60%

25+

€ 7,71

47.14%

50+

€ 6,44

55.86%

100+

€ 5,93

59.38%

200+

€ 5,24

64.06%

500+

€ 4,50

69.14%

1000+

€ 3,53

75.78%

2500+

€ 3,14

78.52%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-4044-30
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
30 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij