Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-4044-20

  • ERIKS:13567300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,20

-

10+

€ 8,28

32.09%

25+

€ 6,19

49.22%

50+

€ 5,11

58.10%

100+

€ 4,64

61.99%

200+

€ 4,05

66.82%

500+

€ 3,48

71.50%

1000+

€ 2,77

77.26%

2500+

€ 2,41

80.22%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-4044-20
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij