Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3539-50

  • ERIKS:13567298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,96/ stukexcl. btw

€ 21,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,95

-

10+

€ 12,71

29.21%

25+

€ 9,86

45.08%

50+

€ 8,30

53.76%

100+

€ 7,70

57.14%

200+

€ 6,82

62.01%

500+

€ 5,95

66.88%

1000+

€ 4,73

73.65%

2500+

€ 4,12

77.04%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-3539-50
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij