Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3236-40

  • ERIKS:13567294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,18/ stukexcl. btw

€ 18,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,18

-

10+

€ 10,58

30.29%

25+

€ 8,11

46.56%

50+

€ 6,76

55.44%

100+

€ 6,21

59.07%

200+

€ 5,47

63.95%

500+

€ 4,73

68.84%

1000+

€ 3,82

74.84%

2500+

€ 3,29

78.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-3236-40
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij