Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-47

  • ERIKS:13567290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,66/ stukexcl. btw

€ 20,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,66

-

10+

€ 11,69

29.87%

25+

€ 9,03

45.84%

50+

€ 7,58

54.50%

100+

€ 7,01

57.92%

200+

€ 6,71

59.75%

500+

€ 6,19

62.83%

1000+

€ 5,99

64.08%

2500+

€ 5,40

67.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-3034-47
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
47 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij