Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-38

  • ERIKS:13567287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,21/ stukexcl. btw

€ 17,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,21

-

10+

€ 9,86

30.61%

25+

€ 7,49

47.33%

50+

€ 6,25

56.02%

100+

€ 5,70

59.89%

200+

€ 5,04

64.57%

500+

€ 4,37

69.25%

1000+

€ 3,46

75.67%

2500+

€ 3,12

78.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-3034-38
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
38 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij