Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-30

  • ERIKS:13567285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,90/ stukexcl. btw

€ 15,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,90

-

10+

€ 8,85

31.37%

25+

€ 6,65

48.45%

50+

€ 5,49

57.44%

100+

€ 5,02

61.12%

200+

€ 4,37

66.13%

500+

€ 3,80

70.54%

1000+

€ 2,95

77.17%

2500+

€ 2,60

79.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-3034-30
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
30 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij