Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-25

  • ERIKS:13567284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,08

-

10+

€ 8,21

32.08%

25+

€ 6,12

49.37%

50+

€ 5,04

58.33%

100+

€ 4,58

62.11%

200+

€ 4,01

66.82%

500+

€ 3,44

71.54%

1000+

€ 2,74

77.36%

2500+

€ 2,34

80.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-3034-25
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij