Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-3034-20

  • ERIKS:13567282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,06/ stukexcl. btw

€ 13,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,06

-

10+

€ 7,45

32.65%

25+

€ 5,45

50.69%

50+

€ 4,48

59.45%

100+

€ 4,03

63.57%

200+

€ 3,50

68.38%

500+

€ 2,96

73.20%

1000+

€ 2,22

79.90%

2500+

€ 2,03

81.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-3034-20
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d1
30 mm
d2
34 mm
b1
20 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij