Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2832-30

  • ERIKS:13567280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,54/ stukexcl. btw

€ 15,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,54

-

10+

€ 8,57

31.67%

25+

€ 6,42

48.79%

50+

€ 5,30

57.73%

100+

€ 4,79

61.82%

200+

€ 4,20

66.52%

500+

€ 3,61

71.21%

1000+

€ 2,85

77.27%

2500+

€ 2,51

80.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2832-30
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij