Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2832-25

  • ERIKS:13567279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,67

-

10+

€ 7,90

32.25%

25+

€ 5,87

49.67%

50+

€ 4,79

58.96%

100+

€ 4,33

62.87%

200+

€ 3,82

67.26%

500+

€ 3,25

72.15%

1000+

€ 2,43

79.15%

2500+

€ 2,22

80.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2832-25
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij