Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2832-20

  • ERIKS:13567278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,81/ stukexcl. btw

€ 13,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,81

-

10+

€ 7,24

33.04%

25+

€ 5,32

50.79%

50+

€ 4,33

59.93%

100+

€ 3,90

63.97%

200+

€ 3,40

68.54%

500+

€ 2,89

73.29%

1000+

€ 2,17

79.96%

2500+

€ 1,98

81.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2832-20
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij