Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2831-10

  • ERIKS:13567277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,09

-

10+

€ 5,13

36.62%

25+

€ 3,55

56.10%

50+

€ 2,79

65.49%

100+

€ 2,45

69.72%

200+

€ 2,09

74.18%

500+

€ 1,73

78.64%

1000+

€ 1,37

83.10%

2500+

€ 1,18

85.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2831-10
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
31 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij