€ 7,98/ stukexcl. btw
€ 9,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,98 | - |
10+ | € 5,07 | 36.43% |
25+ | € 3,52 | 55.95% |
50+ | € 2,76 | 65.48% |
100+ | € 2,38 | 70.24% |
200+ | € 2,01 | 74.76% |
500+ | € 1,67 | 79.05% |
1000+ | € 1,27 | 84.05% |
2500+ | € 1,12 | 85.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | WSM-2528-20 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
b1 | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |