Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2528-14

  • ERIKS:13567269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,68

-

10+

€ 4,85

36.88%

25+

€ 3,33

56.68%

50+

€ 2,57

66.58%

100+

€ 2,20

71.29%

200+

€ 1,88

75.50%

500+

€ 1,54

79.95%

1000+

€ 1,18

84.65%

2500+

€ 1,03

86.63%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2528-14
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
14 mm
Met kraag
Nee
d1
25 mm
d2
28 mm
b1
14 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij