Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2427-30

  • ERIKS:13567267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,65

-

10+

€ 5,59

35.38%

25+

€ 3,93

54.51%

50+

€ 3,14

63.74%

100+

€ 2,74

68.35%

200+

€ 2,34

72.97%

500+

€ 1,98

77.14%

1000+

€ 1,52

82.42%

2500+

€ 1,31

84.84%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2427-30
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij