Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2427-25

  • ERIKS:13567266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,46

-

10+

€ 5,42

35.96%

25+

€ 3,80

55.06%

50+

€ 2,96

64.94%

100+

€ 2,60

69.21%

200+

€ 2,22

73.71%

500+

€ 1,88

77.75%

1000+

€ 1,46

82.70%

2500+

€ 1,24

85.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2427-25
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij