Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2225-15

  • ERIKS:13567260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,89/ stukexcl. btw

€ 9,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,89

-

10+

€ 4,98

36.87%

25+

€ 3,44

56.39%

50+

€ 2,66

66.27%

100+

€ 2,32

70.60%

200+

€ 1,98

74.94%

500+

€ 1,63

79.28%

1000+

€ 1,22

84.58%

2500+

€ 1,08

86.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2225-15
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d1
22 mm
d2
25 mm
b1
15 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij