Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2224-35

  • ERIKS:13567258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,46

-

10+

€ 5,42

35.96%

25+

€ 3,80

55.06%

50+

€ 2,96

64.94%

100+

€ 2,60

69.21%

200+

€ 2,24

73.48%

500+

€ 1,88

77.75%

1000+

€ 1,50

82.25%

2500+

€ 1,29

84.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2224-35
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij