Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2224-30

  • ERIKS:13567257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,21/ stukexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,21

-

10+

€ 5,26

35.88%

25+

€ 3,65

55.56%

50+

€ 2,85

65.28%

100+

€ 2,51

69.44%

200+

€ 2,13

74.07%

500+

€ 1,79

78.24%

1000+

€ 1,37

83.33%

2500+

€ 1,18

85.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2224-30
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij