Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2224-20

  • ERIKS:13567256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,81

-

10+

€ 4,92

36.98%

25+

€ 3,40

56.45%

50+

€ 2,62

66.42%

100+

€ 2,26

71.05%

200+

€ 1,92

75.43%

500+

€ 1,58

79.81%

1000+

€ 1,14

85.40%

2500+

€ 1,06

86.37%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2224-20
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij