Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2224-15

  • ERIKS:13567255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,56

-

10+

€ 4,75

37.19%

25+

€ 3,23

57.29%

50+

€ 2,51

66.83%

100+

€ 2,15

71.61%

200+

€ 1,82

75.88%

500+

€ 1,50

80.15%

1000+

€ 1,16

84.67%

2500+

€ 0,97

87.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2224-15
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij