Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2023-12

  • ERIKS:13567249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,45/ stukexcl. btw

€ 9,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,45

-

10+

€ 4,66

37.50%

25+

€ 3,17

57.40%

50+

€ 2,45

67.09%

100+

€ 2,09

71.94%

200+

€ 1,73

76.79%

500+

€ 1,39

81.38%

1000+

€ 1,08

85.46%

2500+

€ 0,91

87.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2023-12
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij