Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2023-10

  • ERIKS:13567248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,28

-

10+

€ 4,54

37.60%

25+

€ 3,10

57.44%

50+

€ 2,38

67.36%

100+

€ 2,00

72.58%

200+

€ 1,63

77.55%

500+

€ 1,31

81.98%

1000+

€ 1,03

85.90%

2500+

€ 0,82

88.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2023-10
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij