Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2023-08

  • ERIKS:13567247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,14/ stukexcl. btw

€ 8,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,14

-

10+

€ 4,41

38.30%

25+

€ 2,95

58.78%

50+

€ 2,24

68.62%

100+

€ 1,90

73.40%

200+

€ 1,58

77.93%

500+

€ 1,31

81.65%

1000+

€ 0,99

86.17%

2500+

€ 0,84

88.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2023-08
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij