Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-2022-11

  • ERIKS:13567241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,07

-

10+

€ 4,37

38.17%

25+

€ 2,91

58.87%

50+

€ 2,22

68.55%

100+

€ 1,88

73.39%

200+

€ 1,58

77.69%

500+

€ 1,29

81.72%

1000+

€ 0,97

86.29%

2500+

€ 0,84

88.17%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-2022-11
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
11.5 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij