Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1820-25

  • ERIKS:13567237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,62/ stukexcl. btw

€ 9,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,62

-

10+

€ 4,79

37.16%

25+

€ 3,27

57.11%

50+

€ 2,55

66.58%

100+

€ 2,19

71.32%

200+

€ 1,86

75.56%

500+

€ 1,54

79.80%

1000+

€ 1,22

84.04%

2500+

€ 0,99

87.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1820-25
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij