Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-45

  • ERIKS:13567233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,92/ stukexcl. btw

€ 9,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,92

-

10+

€ 5,02

36.69%

25+

€ 3,48

56.12%

50+

€ 2,72

65.71%

100+

€ 2,34

70.50%

200+

€ 2,00

74.82%

500+

€ 1,63

79.38%

1000+

€ 1,24

84.41%

2500+

€ 1,08

86.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1618-45
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
45 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij