Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-35

  • ERIKS:13567232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,20

-

10+

€ 4,48

37.73%

25+

€ 2,96

58.84%

50+

€ 2,26

68.60%

100+

€ 1,94

73.09%

200+

€ 1,63

77.31%

500+

€ 1,35

81.27%

1000+

€ 1,05

85.49%

2500+

€ 0,91

87.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1618-35
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij