Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-30

  • ERIKS:13567231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,11/ stukexcl. btw

€ 8,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,11

-

10+

€ 4,41

37.97%

25+

€ 2,93

58.82%

50+

€ 2,22

68.72%

100+

€ 1,90

73.26%

200+

€ 1,58

77.81%

500+

€ 1,31

81.55%

1000+

€ 0,99

86.10%

2500+

€ 0,86

87.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1618-30
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij