Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-25

  • ERIKS:13567230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,01/ stukexcl. btw

€ 8,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,01

-

10+

€ 4,33

38.21%

25+

€ 2,87

59.08%

50+

€ 2,19

68.83%

100+

€ 1,86

73.44%

200+

€ 1,54

78.05%

500+

€ 1,27

81.84%

1000+

€ 0,93

86.72%

2500+

€ 0,82

88.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1618-25
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
25 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij