Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-20

  • ERIKS:13567229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,82/ stukexcl. btw

€ 8,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,82

-

10+

€ 4,18

38.72%

25+

€ 2,77

59.33%

50+

€ 2,09

69.36%

100+

€ 1,77

74.09%

200+

€ 1,46

78.55%

500+

€ 1,18

82.73%

1000+

€ 0,87

87.19%

2500+

€ 0,74

89.14%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1618-20
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d1
16 mm
d2
18 mm
b1
20 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij