Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1618-11

  • ERIKS:13567226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,31/ stukexcl. btw

€ 7,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,31

-

10+

€ 3,78

40.06%

25+

€ 2,45

61.14%

50+

€ 1,79

71.69%

100+

€ 1,48

76.51%

200+

€ 1,20

81.02%

500+

€ 0,95

84.94%

1000+

€ 0,70

88.86%

2500+

€ 0,61

90.36%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1618-11
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
11.5 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij