Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1517-25

  • ERIKS:13567223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,56

-

10+

€ 3,97

39.42%

25+

€ 2,58

60.58%

50+

€ 1,92

70.72%

100+

€ 1,58

75.94%

200+

€ 1,33

79.71%

500+

€ 1,06

83.77%

1000+

€ 0,82

87.54%

2500+

€ 0,67

89.86%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1517-25
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij