Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1517-10

  • ERIKS:13567220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,83/ stukexcl. btw

€ 7,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,83

-

10+

€ 3,44

41.04%

25+

€ 2,15

63.19%

50+

€ 1,52

73.94%

100+

€ 1,22

79.15%

200+

€ 0,97

83.39%

500+

€ 0,76

86.97%

1000+

€ 0,57

90.23%

2500+

€ 0,46

92.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1517-10
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij