Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1416-25

  • ERIKS:13567218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,50

-

10+

€ 3,91

39.77%

25+

€ 2,55

60.82%

50+

€ 1,88

71.05%

100+

€ 1,56

76.02%

200+

€ 1,29

80.12%

500+

€ 1,05

83.92%

1000+

€ 0,76

88.30%

2500+

€ 0,65

90.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1416-25
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij