Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1416-20

  • ERIKS:13567217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,27

-

10+

€ 3,76

40.00%

25+

€ 2,43

61.21%

50+

€ 1,79

71.52%

100+

€ 1,44

76.97%

200+

€ 1,20

80.91%

500+

€ 0,95

84.85%

1000+

€ 0,68

89.09%

2500+

€ 0,59

90.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1416-20
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij