Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1416-15

  • ERIKS:13567216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,02/ stukexcl. btw

€ 7,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,02

-

10+

€ 3,55

41.01%

25+

€ 2,24

62.78%

50+

€ 1,63

72.87%

100+

€ 1,33

77.92%

200+

€ 1,06

82.33%

500+

€ 0,84

86.12%

1000+

€ 0,65

89.27%

2500+

€ 0,51

91.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1416-15
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij