Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1416-07

  • ERIKS:13567214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,95/ stukexcl. btw

€ 7,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,95

-

10+

€ 3,50

41.21%

25+

€ 2,19

63.26%

50+

€ 1,56

73.80%

100+

€ 1,27

78.59%

200+

€ 1,03

82.75%

500+

€ 0,80

86.58%

1000+

€ 0,59

90.10%

2500+

€ 0,46

92.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1416-07
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
7.25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij