Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1315-20

  • ERIKS:13567213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,18/ stukexcl. btw

€ 7,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,18

-

10+

€ 3,67

40.62%

25+

€ 2,34

62.15%

50+

€ 1,73

72.00%

100+

€ 1,39

77.54%

200+

€ 1,16

81.23%

500+

€ 0,91

85.23%

1000+

€ 0,68

88.92%

2500+

€ 0,57

90.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1315-20
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij