Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1214-25

  • ERIKS:13567209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,38/ stukexcl. btw

€ 7,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,38

-

10+

€ 3,86

39.58%

25+

€ 2,49

61.01%

50+

€ 1,84

71.13%

100+

€ 1,52

76.19%

200+

€ 1,27

80.06%

500+

€ 0,99

84.52%

1000+

€ 0,74

88.39%

2500+

€ 0,63

90.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1214-25
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij