Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1214-20

  • ERIKS:13405677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,12/ stukexcl. btw

€ 7,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,12

-

10+

€ 3,65

40.37%

25+

€ 2,32

62.11%

50+

€ 1,67

72.67%

100+

€ 1,37

77.64%

200+

€ 1,14

81.37%

500+

€ 0,87

85.71%

1000+

€ 0,67

89.13%

2500+

€ 0,57

90.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1214-20
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d1
12 mm
d2
14 mm
b1
20 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij