€ 5,95/ stukexcl. btw
€ 7,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,95 | - |
10+ | € 3,50 | 41.21% |
25+ | € 2,19 | 63.26% |
50+ | € 1,56 | 73.80% |
100+ | € 1,27 | 78.59% |
200+ | € 1,03 | 82.75% |
500+ | € 0,80 | 86.58% |
1000+ | € 0,61 | 89.78% |
2500+ | € 0,49 | 91.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | WSM-1214-15 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |