€ 5,83/ stukexcl. btw
€ 7,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,83 | - |
10+ | € 3,44 | 41.04% |
25+ | € 2,15 | 63.19% |
50+ | € 1,52 | 73.94% |
100+ | € 1,22 | 79.15% |
200+ | € 0,97 | 83.39% |
500+ | € 0,76 | 86.97% |
1000+ | € 0,57 | 90.23% |
2500+ | € 0,46 | 92.18% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | WSM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 12 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® W300 |
Materiaal loopvlak | iglidur® W300 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |