Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1214-08

  • ERIKS:13567205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,80

-

10+

€ 3,40

41.31%

25+

€ 2,11

63.61%

50+

€ 1,50

74.10%

100+

€ 1,20

79.34%

200+

€ 0,97

83.28%

500+

€ 0,74

87.21%

1000+

€ 0,57

90.16%

2500+

€ 0,44

92.46%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1214-08
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
d1
12 mm
d2
14 mm
b1
8 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij