Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1214-06

  • ERIKS:13567204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,72

-

10+

€ 3,34

41.53%

25+

€ 2,07

63.79%

50+

€ 1,46

74.42%

100+

€ 1,18

79.40%

200+

€ 0,93

83.72%

500+

€ 0,70

87.71%

1000+

€ 0,55

90.37%

2500+

€ 0,42

92.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1214-06
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij