Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1113-08

  • ERIKS:13567201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,78

-

10+

€ 3,40

41.12%

25+

€ 2,11

63.49%

50+

€ 1,48

74.34%

100+

€ 1,20

79.28%

200+

€ 0,95

83.55%

500+

€ 0,72

87.50%

1000+

€ 0,55

90.46%

2500+

€ 0,44

92.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1113-08
Asdiameter
11 mm
Buitendiameter
13 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij