Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1012-20

  • ERIKS:13567198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,99

-

10+

€ 3,53

40.95%

25+

€ 2,20

63.17%

50+

€ 1,62

73.02%

100+

€ 1,31

78.10%

200+

€ 1,05

82.54%

500+

€ 0,82

86.35%

1000+

€ 0,63

89.52%

2500+

€ 0,51

91.43%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
WSM-1012-20
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d1
10 mm
d2
12 mm
b1
20 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® W300
Materiaal loopvlak
iglidur® W300
Onderhoud
Onderhoudsvrij